Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Zylinderrollenlager, Ausführung NJP BC1B 322616 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFBC1B 322616 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BC1B 322616 A
EAN/GTIN:
     7316570793154
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJP haben zwei feste Borde am Außenring und einen losen Bordring am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. In der Regel wird ein NJP Lager mit einem NJ Lager zu einem Radsatzlager zusammengepasst. Die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
60.3 mm
Käfig:
Nichtmetallisch
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
186 mm
Verpackungslänge:
184 mm
Packungsbreite:
64 mm
Verpackungsvolumen:
2.19 dm³
Bohrungsdurchmesser:
100 mm
DynamischeTragzahl:
336 kN
StatischeTragzahl:
450 kN
Grenzdrehzahl:
4500 r/min
Referenzdrehzahl:
3800 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C4
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Freier Innenringflansch
AnzahlderBorde,Innenring:
0
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, BC1B 322616 A, 07316570793154
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,67*
€ 690,20*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,61*
€ 698,49*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.031,65*
€ 1.110,05*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,49*
€ 831,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,93*
€ 812,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,01*
€ 784,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,70*
€ 767,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 630,37*
€ 750,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,61*
€ 726,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.