Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10081152 M SKF Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0948fda16e755bfd.jpg
0948fda16e755bfd.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10081152 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     81152 M
EAN/GTIN:
     7316572381946
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager skf
axial zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 260 mm Außendurchmesser D: 320 mm Grenzdrehzahl min-1: 1100
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
320 mm
Grenzdrehzahl min-1:
1100
Innendurchmesser d:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: 81152 M, 10081152 M
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.431,37*
€ 1.489,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.535,97*
€ 1.611,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.569,52*
€ 1.697,31*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.630,71*
€ 1.698,50*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.645,37*
€ 2.731,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,50*
€ 2.021,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,95*
€ 2.013,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.658,67*
€ 1.973,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.638,26*
€ 1.949,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,71*
€ 1.940,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.