Innendurchmesser = 30mm Außendurchmesser = 52mm Rollenlager Typ = Axial-Zylinderrollenlager Axiallager-Breite = 16mm Bohrung Typ = Parallel Die SKF-Zylinderrollenschublager wurden für hohe axiale L...
Einreihige Axial-Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und benötigen nur ...
SKF 81105 TN Axial-Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung d...
Einreihige Axial-Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und benötigen nur ...
SKF 10087550 Axial-Zylinderrollenlager 81111 TN Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 78 mm 0,228 kg Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Zylinderrollenlager gehören ...
SKF 10073568 Axial-Zylinderrollenlager 81108 TN Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 60 mm 0,107 kg Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Zylinderrollenlager gehören ...
SKF 81152 M Axial-Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung de...