Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100361206 R SKF einreihige Kugellagerlaufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff27c.jpg
0901d196807ff27c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100361206 R
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     361206 R
EAN/GTIN:
     7316577732347
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 16 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite C: 16 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
30 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 8,90*
ab € 31,85*
€ 41,74*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 31,77*
€ 41,75*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 43,98*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,29*
€ 44,48*
1
€ 3,19*
ab € 38,05*
€ 48,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 219,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.