| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100361206 R Herst.-Nr.: 361206 R EAN/GTIN: 7316577732347 |
| |
|
| | |
| Laufrolle 361206 R Innendurchmesser 30,000 Aussendurchmesser 72,000 Breite 16,000, 361206 R, 361206 R, SKF, Laufrolle Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 72.000 mm | Breite B: | 16.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 29,65* | € 37,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,56* | € 37,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 34,35* | € 43,29* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 37,94* | € 47,94* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,51* | € 48,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|