Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100361202 R SKF einreihige Kugellagerlaufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff27c.jpg
0901d196807ff27c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100361202 R
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     361202 R
EAN/GTIN:
     7316577310729
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 40 mm Innendurchmesser d: 15 mm Breite B: 11 mm Anzahl der Reihen: 1 Breite C: 11 mm Grenzdrehzahl min-1: 9500 Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
11 mm
Breite C:
11 mm
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
15 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, DIN 625, Rillenkugellager, kurvenrollen skf, kurvenrollen, 361202 R, 100361202 R
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
1
€ 8,90*
ab € 8,30*
€ 11,51*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 11,52*
1 Tag
674
1
€ 7,90*
ab € 9,40*
€ 13,12*
1
€ 3,19*
ab € 9,58*
€ 13,34*
Lager 8670
564
2
€ 4,90*
ab € 9,88*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.