| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100361202 R Herst.-Nr.: 361202 R EAN/GTIN: 7316577310729 |
| |
|
| | |
| Laufrolle 361202 R Innendurchmesser 15,000 Aussendurchmesser 40,000 Breite 11,000, 361202 R, 361202 R, SKF, Laufrolle Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 15.000 mm | Aussendurchmesser D: | 40.000 mm | Breite B: | 11.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,27* | € 11,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,31* | € 11,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,44* | € 13,12* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,65* | € 13,34* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,92* | € 13,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|