Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10030320 SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080987b.jpg
0901d1968080987b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10030320
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30320
EAN/GTIN:
     7316577327246
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Vorteile: Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Nicht selbsthaltende austauschbare KomponentenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 215 mm Breite B: 51,5 mm Breite C: 51,5 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 3200 Referenzdrehzahl min-1: 2400
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
215 mm
Breite B:
51,5 mm
Breite C:
51,5 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3200
Innendurchmesser d:
100 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2400
Weitere Suchbegriffe: 10030320, 30320
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,59*
€ 268,89*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 296,77*
€ 321,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 312,61*
€ 340,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,70*
€ 391,67*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,40*
€ 417,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,05*
€ 496,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,06*
€ 491,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,66*
€ 480,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,52*
€ 473,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.