Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10030210 SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080987b.jpg
0901d1968080987b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10030210
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30210
EAN/GTIN:
     7316577326928
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Vorteile: Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Nicht selbsthaltende austauschbare KomponentenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 21,75 mm Breite C: 21,75 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 7500 Referenzdrehzahl min-1: 6000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
21,75 mm
Breite C:
21,75 mm
Grenzdrehzahl min-1:
7500
Innendurchmesser d:
50 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6000
Weitere Suchbegriffe: 30210, 10030210
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 19,25*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 20,24*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,11*
€ 22,91*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 17,66*
€ 25,28*
8 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 28,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 192,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,39*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.