| |
|
| Artikel-Nr.: 334-19430 Herst.-Nr.: 30210 EAN/GTIN: 7316570243383 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 30210 J2-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 30210 | Innen Ø: | 50,00 mm | Außen Ø: | 90,00 mm | Breite: | 229,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,70* | € 18,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 14,52* | € 20,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,03* | € 22,71* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,16* | € 22,82* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,65* | € 28,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|