Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023236 CC/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023236 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23236 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576657481
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Breite B: 112 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 186 kN Tragzahlen statisch: 2120 kN Tragzahlen dynamisch: 1500 kN Referenzdrehzahl min-1: 1300 r min: 4 mm Innendurchmesser d: 180 mm Grenzdrehzahl min-1: 1900 Schultermaß d2: 211 mm Schultermaß D1: 271 mm Außendurchmesser D: 320 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 232.. Bohrungskennzahl: 36 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
320 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
232..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
36
Breite B:
112 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
186 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1900
Innendurchmesser d:
180 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
4 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1300
Schultermaß D1:
271 mm
Schultermaß d2:
211 mm
Tragzahlen dynamisch:
1500 kN
Tragzahlen statisch:
2120 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 23236 CC/W33, 10023236 CC/W33
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.199,00*
€ 1.278,48*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.192,64*
€ 1.284,80*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 1.204,62*
€ 1.286,06*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.286,20*
€ 1.365,39*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.499,24*
€ 1.585,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,19*
€ 1.886,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,99*
€ 1.873,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,93*
€ 1.825,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,26*
€ 1.796,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.499,24*
€ 1.784,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.