Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023234 CC/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023234 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23234 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576657443
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Breite B: 110 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 173 kN Tragzahlen statisch: 1930 kN Tragzahlen dynamisch: 1400 kN Referenzdrehzahl min-1: 1400 r min: 4 mm Innendurchmesser d: 170 mm Grenzdrehzahl min-1: 2000 Schultermaß d2: 200 mm Schultermaß D1: 261 mm Außendurchmesser D: 310 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 232.. Bohrungskennzahl: 34 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
310 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
232..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
34
Breite B:
110 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
173 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2000
Innendurchmesser d:
170 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
4 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1400
Schultermaß D1:
261 mm
Schultermaß d2:
200 mm
Tragzahlen dynamisch:
1400 kN
Tragzahlen statisch:
1930 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10023234 CC/W33, 23234 CC/W33
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 934,61*
€ 999,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,49*
€ 999,29*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.213,24*
€ 1.289,06*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.290,69*
€ 1.370,84*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.632,73*
€ 1.728,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,39*
€ 2.056,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.720,01*
€ 2.046,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,42*
€ 1.996,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,30*
€ 1.965,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.632,73*
€ 1.942,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.