Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10023232 CC/W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986b.jpg
0901d1968080986b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10023232 CC/W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23232 CC/W33
EAN/GTIN:
     7316576601422
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 153 kN Tragzahlen statisch: 1660 kN Tragzahlen dynamisch: 1220 kN Referenzdrehzahl min-1: 1500 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 160 mm Grenzdrehzahl min-1: 2200 Schultermaß d2: 188 mm Schultermaß D1: 244 mm Außendurchmesser D: 290 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 232.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 32 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 104 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
290 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
232..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
32
Breite B:
104 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
153 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2200
Innendurchmesser d:
160 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
1500
Schultermaß D1:
244 mm
Schultermaß d2:
188 mm
Tragzahlen dynamisch:
1220 kN
Tragzahlen statisch:
1660 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 23232 CC/W33, 10023232 CC/W33
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 793,13*
€ 850,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,02*
€ 850,57*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 895,77*
€ 956,87*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 947,82*
€ 1.011,32*
Lager 8670
4
Frei Haus
ab € 1.299,94*
€ 1.374,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,91*
€ 1.636,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,87*
€ 1.628,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,90*
€ 1.589,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,86*
€ 1.563,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,94*
€ 1.546,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.