Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002310 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002310
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2310
EAN/GTIN:
     7316576605147
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Vorteile: Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Bohrungskennzahl: 10 Bohrungsform: zylindrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: 23.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Anzahl der Reihen: 2 Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Tragzahlen dynamisch: 63,7 kN Breite B: 40 mm Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 94,4 mm Schultermaß d2: 65,8 mm Referenzdrehzahl min-1: 14000 Tragzahlen statisch: 20 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,04 kN Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 110 mm Grenzdrehzahl min-1: 9500 r min: 2 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
40 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,04 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
14000
Schultermaß D1:
94,4 mm
Schultermaß d2:
65,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
63,7 kN
Tragzahlen statisch:
20 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1002310, 2310
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 54,33*
€ 65,51*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 54,34*
€ 65,52*
2 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 66,64*
€ 75,37*
2 Tage
58
1
€ 4,90*
ab € 69,96*
€ 78,84*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 94,66*
€ 104,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 13 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 94,66* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 313,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.