Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002310 K/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002310 K/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2310 K/C3
EAN/GTIN:
     7316576608766
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 23.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Bohrungskennzahl: 10 Bohrungsform: kegelig Schultermaß d2: 65,8 mm Innendurchmesser d: 50 mm Spannhülse: H 2310 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 94,4 mm Referenzdrehzahl min-1: 14000 Tragzahlen dynamisch: 63,7 kN Tragzahlen statisch: 20 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,04 kN Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 40 mm Grenzdrehzahl min-1: 9500 r min: 2 mm Innendurchmesser Hülse d1: 45 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
40 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,04 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
50 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
45 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
14000
Schultermaß D1:
94,4 mm
Schultermaß d2:
65,8 mm
Spannhülse:
H 2310
Tragzahlen dynamisch:
63,7 kN
Tragzahlen statisch:
20 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2310 K/C3, 1002310 K/C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 69,65*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 59,22*
€ 69,78*
Lager 8670
21
€ 4,90*
ab € 59,82*
€ 70,04*
1 Tag
86
€ 4,95*
ab € 60,53*
€ 70,24*
1 Tag
86
€ 4,90*
ab € 62,16*
€ 71,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.522,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.