Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002309 EKTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002309 EKTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2309 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316576620836
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 23.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 09 Bohrungsform: kegelig Tragzahlen dynamisch: 63,7 kN Außendurchmesser D: 100 mm Innendurchmesser d: 45 mm Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 87,4 mm Referenzdrehzahl min-1: 13000 Tragzahlen statisch: 19,3 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1 kN Spannhülse: H2309 Innendurchmesser Hülse d1: 40 mm Breite B: 36 mm Grenzdrehzahl min-1: 9000 r min: 1,5 mm Schultermaß d2: 60,1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
36 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Innendurchmesser d:
45 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
40 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
13000
Schultermaß D1:
87,4 mm
Schultermaß d2:
60,1 mm
Spannhülse:
H2309
Tragzahlen dynamisch:
63,7 kN
Tragzahlen statisch:
19,3 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 2309 EKTN9, 1002309 EKTN9
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 8,90*
ab € 46,31*
€ 57,62*
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 46,15*
€ 57,63*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 47,02*
€ 58,37*
1 Tag
23
€ 4,90*
ab € 48,30*
€ 59,72*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 69,24*
€ 80,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.