Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002308 EM SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc385.jpg
0901d196807fc385.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002308 EM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2308 EM
EAN/GTIN:
     7316576636226
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Vorteile: Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Bauart: Pendelkugellager Baureihe: 23.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Anzahl der Reihen: 2 Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 33 mm Innendurchmesser d: 40 mm Käfigbezeichnung: Messing, spanabhebend gefertigt Käfigwerkstoff: Messing Lagerluft Kennzeichen: CN r min: 1,5 mm Schultermaß D1: 79,2 mm Schultermaß d2: 53,7 mm zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
33 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
Messing, spanabhebend gefertigt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Schultermaß D1:
79,2 mm
Schultermaß d2:
53,7 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2308 EM, 1002308 EM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 4,95*
ab € 96,65*
€ 110,34*
1 Tag
17
1
€ 4,90*
ab € 96,90*
€ 110,35*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 112,04*
1
Frei Haus
ab € 130,17*
€ 145,69*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 136,51*
€ 151,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 302,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.897,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.