Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002308 EM/P6 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc385.jpg
0901d196807fc385.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002308 EM/P6
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2308 EM/P6
EAN/GTIN:
     7316577004017
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Technische Eigenschaften: Bauart: Pendelkugellager Baureihe: 23.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Anzahl der Reihen: 2 Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 33 mm Innendurchmesser d: 40 mm Käfigbezeichnung: Messing, spanabhebend gefertigt Käfigwerkstoff: Messing Lagerluft Kennzeichen: CN r min: 1,5 mm Schultermaß D1: 79,2 mm Schultermaß d2: 53,7 mm zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
33 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
Messing, spanabhebend gefertigt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Schultermaß D1:
79,2 mm
Schultermaß d2:
53,7 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2308 EM/P6, 1002308 EM/P6
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 110,27*
€ 121,58*
2 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 110,77*
€ 122,18*
7 Tage
39
1
€ 10,00*
ab € 122,75*
€ 134,66*
1
Frei Haus
ab € 136,13*
€ 149,10*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 160,11*
€ 174,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 348,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.