Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002306 E-2RS1TN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc381.jpg
0901d196807fc381.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002306 E-2RS1TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2306 E-2RS1TN9
EAN/GTIN:
     7316577069399
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 23.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 06 Außendurchmesser D: 72 mm Schultermaß D1: 61,9 mm Bauart: Pendelkugellager Schultermaß d2: 40,4 mm Tragzahlen dynamisch: 22,5 kN Tragzahlen statisch: 6,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,36 kN Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 27 mm Grenzdrehzahl min-1: 6700 r min: 1,1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
27 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,36 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Schultermaß D1:
61,9 mm
Schultermaß d2:
40,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
22,5 kN
Tragzahlen statisch:
6,8 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf, din 630, din 630 1210, 2306 E-2RS1TN9, 1002306 E-2RS1TN9
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,48*
€ 39,31*
2 Tage
167
€ 7,90*
ab € 30,59*
€ 39,45*
2 Tage
167
€ 4,90*
ab € 32,36*
€ 41,57*
7 Tage
412
€ 10,00*
ab € 34,58*
€ 44,09*
Lager 8670
33
€ 4,90*
ab € 41,93*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 676,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.