Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002302 E-2RS1TN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc381.jpg
0901d196807fc381.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002302 E-2RS1TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2302 E-2RS1TN9
EAN/GTIN:
     7316570023145
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 23.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 02 Tragzahlen statisch: 2,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 12000 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 36,3 mm Schultermaß d2: 20,3 mm Tragzahlen dynamisch: 10,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,14 kN Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 17 mm r min: 1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
23..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
02
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,14 kN
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Schultermaß D1:
36,3 mm
Schultermaß d2:
20,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
10,8 kN
Tragzahlen statisch:
2,6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf, din 630, din 630 1210, 2302 E-2RS1TN9, 1002302 E-2RS1TN9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 8,90*
ab € 17,64*
€ 23,48*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 23,50*
1 Tag
246
1
€ 7,90*
ab € 23,39*
€ 30,74*
1 Tag
246
1
€ 4,90*
ab € 24,70*
€ 32,33*
Lager 8670
13
1
€ 4,90*
ab € 28,32*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 675,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.