Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022319 EWJA/VA405 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809870.jpg
0901d19680809870.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022319 EWJA/VA405
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22319 EWJA/VA405
EAN/GTIN:
     7316570218138
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 95 mm Außendurchmesser D: 200 mm Breite B: 67 mm Grenzdrehzahl min-1: 3400 Referenzdrehzahl min-1: 2600 Lagerluft Kennzeichen: C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
200 mm
Breite B:
67 mm
Grenzdrehzahl min-1:
3400
Innendurchmesser d:
95 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C4
Referenzdrehzahl min-1:
2600
Weitere Suchbegriffe: 10022319 EWJA/VA405, 22319 EWJA/VA405
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,53*
€ 483,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,19*
€ 490,79*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,54*
€ 788,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,42*
€ 575,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,64*
€ 571,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,25*
€ 551,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,91*
€ 540,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,53*
€ 514,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.