Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen 22319 EWJA/VA405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKF22319 EWJA/VA405
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22319 EWJA/VA405
EAN/GTIN:
     7316570218138
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. Diese Lagerausführung ermöglicht hervorragende Leistungswerte in vielen vibrierenden Maschinen. Die Lager sind für modular ausgelegte Systeme geeignet (Gehäuse, Hülsen und Muttern). Aufnahme von Schiefstellungen;Hohe Tragfähigkeit;Aufnahme sehr hoher Schwingungspegel;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Erhöhte Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
67 mm
Käfig:
Blech mit mit Oberflächenhärtung
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
75 mm
Verpackungslänge:
215 mm
Packungsbreite:
216 mm
Verpackungsvolumen:
3.483 dm³
Bohrungsdurchmesser:
95 mm
DynamischeTragzahl:
699 kN
StatischeTragzahl:
765 kN
Grenzdrehzahl:
3400 r/min
Referenzdrehzahl:
2600 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Ohne
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
2
RadialeLagerluft:
C4
Nachschmierfunktion:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, 22319 EWJA/VA405, 07316570218138
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,21*
€ 506,44*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,86*
€ 513,51*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,17*
€ 776,52*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,51*
€ 611,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,06*
€ 568,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,88*
€ 540,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,81*
€ 531,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 436,89*
€ 519,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,86*
€ 507,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.