Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022315 EK/C3 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022315 EK/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22315 EK/C3
EAN/GTIN:
     7316570866896
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite B: 55 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 48 kN Tragzahlen statisch: 475 kN Tragzahlen dynamisch: 440 kN Referenzdrehzahl min-1: 3200 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 75 mm Grenzdrehzahl min-1: 4300 Schultermaß d2: 92,8 mm Schultermaß D1: 135 mm Außendurchmesser D: 160 mm Innendurchmesser Hülse d1: 70 mm Spannhülse: H 2315 Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 223.. Bohrungskennzahl: 15 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abziehhülse: AHX 2315 G Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Bohrungsform: kegelig
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 2315 G
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
223..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
15
Breite B:
55 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
48 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
75 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
70 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3200
Schultermaß D1:
135 mm
Schultermaß d2:
92,8 mm
Spannhülse:
H 2315
Tragzahlen dynamisch:
440 kN
Tragzahlen statisch:
475 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22315 EK/C3, 10022315 EK/C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 119,86*
€ 130,81*
Lager 8670
60
€ 4,90*
ab € 120,29*
€ 130,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,08*
€ 133,25*
1 Tag
112
Frei Haus
ab € 130,33*
€ 141,28*
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 132,95*
€ 144,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10055880
ab € 118,75*
Ähnlich
SNR
22315.EAKW33C3
ab € 110,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.