Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002216 EKTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002216 EKTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2216 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316577032515
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Bohrungskennzahl: 16 Bohrungsform: kegelig Außendurchmesser D: 140 mm Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 127 mm Schultermaß d2: 99 mm Referenzdrehzahl min-1: 8500 Tragzahlen dynamisch: 65 kN Tragzahlen statisch: 25,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,25 kN Innendurchmesser d: 80 mm Breite B: 33 mm Grenzdrehzahl min-1: 6000 r min: 2 mm Spannhülse: H316 Innendurchmesser Hülse d1: 70 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
16
Breite B:
33 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,25 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6000
Innendurchmesser d:
80 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
70 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8500
Schultermaß D1:
127 mm
Schultermaß d2:
99 mm
Spannhülse:
H316
Tragzahlen dynamisch:
65 kN
Tragzahlen statisch:
25,5 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 1002216 EKTN9, 2216 EKTN9
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,00*
€ 81,06*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 71,20*
€ 81,07*
2 Tage
140
€ 4,95*
ab € 81,66*
€ 92,02*
7 Tage
154
€ 10,00*
ab € 83,24*
€ 93,75*
Lager 8670
138
€ 4,90*
ab € 114,05*
€ 125,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.