Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002211 E-2RS1KTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc381.jpg
0901d196807fc381.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002211 E-2RS1KTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2211 E-2RS1KTN9
EAN/GTIN:
     7316577041418
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 11 Bohrungsform: kegelig Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Schultermaß D1: 88,5 mm Außendurchmesser D: 100 mm Bauart: Pendelkugellager Tragzahlen dynamisch: 27,6 kN Tragzahlen statisch: 10,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,54 kN Innendurchmesser d: 55 mm Breite B: 25 mm Grenzdrehzahl min-1: 4300 r min: 1,5 mm Innendurchmesser Hülse d1: 50 mm Spannhülse: H 311 C Schultermaß d2: 65,9 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
25 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,54 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
55 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
50 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Schultermaß D1:
88,5 mm
Schultermaß d2:
65,9 mm
Spannhülse:
H 311 C
Tragzahlen dynamisch:
27,6 kN
Tragzahlen statisch:
10,6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1002211 E-2RS1KTN9, 2211 E-2RS1KTN9
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 8,90*
ab € 35,77*
€ 45,30*
2 Tage
190
€ 7,90*
ab € 35,97*
€ 45,31*
2 Tage
190
€ 4,90*
ab € 38,10*
€ 47,87*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 37,88*
€ 47,92*
Lager 8670
8
€ 4,90*
ab € 57,79*
€ 69,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
2211KEEG15
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.