Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2211 E-2RS1KTN9 55x100x25, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 2211 E-2RS1KTN9 55x100x25, Pendelkugellager
SKF 2211 E-2RS1KTN9 55x100x25, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10067160
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2211 E-2RS1KTN9
EAN/GTIN:
     07316577041418
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
2211 E-2RS1KTN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,810 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF Pendelkugellager 2211 E-2RS1KTN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 8,90*
ab € 35,75*
€ 45,31*
2 Tage
190
€ 7,90*
ab € 35,70*
€ 45,33*
Lager 2867
190
€ 4,90*
ab € 37,88*
€ 47,91*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 38,15*
€ 47,96*
6 Tage
226
€ 10,00*
ab € 40,45*
€ 50,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
2211KEEG15
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.