Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002207 EKTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002207 EKTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2207 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316576624070
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 07 Bohrungsform: kegelig Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 64,2 mm Referenzdrehzahl min-1: 18000 Tragzahlen dynamisch: 30,7 kN Tragzahlen statisch: 8,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,46 kN Spannhülse: H307 Innendurchmesser Hülse d1: 30 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 23 mm Grenzdrehzahl min-1: 12000 r min: 1,1 mm Schultermaß d2: 45,3 mm Innendurchmesser d: 35 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,46 kN
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Innendurchmesser d:
35 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
30 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
18000
Schultermaß D1:
64,2 mm
Schultermaß d2:
45,3 mm
Spannhülse:
H307
Tragzahlen dynamisch:
30,7 kN
Tragzahlen statisch:
8,8 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 2207 EKTN9, 1002207 EKTN9
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 8,90*
ab € 18,61*
€ 25,50*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 18,78*
€ 25,61*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 19,69*
€ 26,98*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,81*
€ 28,34*
5 Tage
12
€ 10,00*
ab € 23,06*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.784,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.