Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002207 E-2RS1KTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc381.jpg
0901d196807fc381.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002207 E-2RS1KTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2207 E-2RS1KTN9
EAN/GTIN:
     7316577035318
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung und Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülse. Die integrierte Abdichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Vorteile: Einfacher Einbau mit Spann- oder Abziehhülsen;Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen und ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;Reibungsarm;Integrierte Dichtung reduziert den Wartungsaufwand und verlängert die LagerlebensdauerTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 07 Bohrungsform: kegelig Tragzahlen statisch: 6 kN Grenzdrehzahl min-1: 6300 zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 62,7 mm Schultermaß d2: 42,7 mm Tragzahlen dynamisch: 19 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,31 kN Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 23 mm r min: 1,1 mm Spannhülse: H 307 C Innendurchmesser Hülse d1: 30 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,31 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6300
Innendurchmesser d:
35 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
30 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Schultermaß D1:
62,7 mm
Schultermaß d2:
42,7 mm
Spannhülse:
H 307 C
Tragzahlen dynamisch:
19 kN
Tragzahlen statisch:
6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1002207 E-2RS1KTN9, 2207 E-2RS1KTN9
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 8,90*
ab € 25,98*
€ 34,98*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 26,17*
€ 34,99*
1 Tag
216
€ 4,90*
ab € 28,13*
€ 37,77*
6 Tage
240
€ 10,00*
ab € 28,28*
€ 37,88*
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 34,92*
€ 45,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.