Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10021318 EK SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10021318 EK
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21318 EK
EAN/GTIN:
     7316570017106
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Die Lager sind für modular ausgelegte Systeme geeignet (Gehäuse, Hülsen und Muttern). Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen;Hohe Tragfähigkeit;Nachschmierfunktionen;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Erhöhte VerschleißfestigkeitTechnische Eigenschaften: Bohrungskennzahl: 18 Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 46,5 kN Tragzahlen statisch: 450 kN Tragzahlen dynamisch: 380 kN r min: 3 mm Innendurchmesser d: 90 mm Grenzdrehzahl min-1: 4800 Schultermaß d2: 112 mm Außendurchmesser D: 190 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 213.. Bohrungsform: kegelig Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abziehhülse: AHX 318 Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser Hülse d1: 85 mm Spannhülse: H318 Schultermaß D1: 150 mm Breite B: 43 mm Referenzdrehzahl min-1: 3600
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 318
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
190 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
213..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
18
Breite B:
43 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
46,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Innendurchmesser d:
90 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
85 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3600
Schultermaß D1:
150 mm
Schultermaß d2:
112 mm
Spannhülse:
H318
Tragzahlen dynamisch:
380 kN
Tragzahlen statisch:
450 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 10021318 EK, 21318 EK
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 173,82*
€ 188,47*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 186,39*
€ 201,69*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 190,47*
€ 206,27*
1
Frei Haus
ab € 194,83*
€ 211,07*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 229,14*
€ 246,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,92*
€ 284,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 493,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.