Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10021313 E SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10021313 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21313 E
EAN/GTIN:
     7316577732507
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite B: 33 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 29 kN Tragzahlen statisch: 270 kN Tragzahlen dynamisch: 236 kN Referenzdrehzahl min-1: 4300 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 65 mm Grenzdrehzahl min-1: 6000 Schultermaß d2: 94,7 mm Schultermaß D1: 124 mm Außendurchmesser D: 140 mm Bohrungskennzahl: 13 Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 213.. Bohrungsform: zylindrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
213..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
33 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
29 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6000
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4300
Schultermaß D1:
124 mm
Schultermaß d2:
94,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
236 kN
Tragzahlen statisch:
270 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 21313 E, 10021313 E
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 94,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 94,02*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 96,30*
€ 105,94*
2 Tage
53
€ 4,95*
ab € 101,73*
€ 110,24*
€ 3,19*
ab € 103,27*
€ 112,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.