Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10021311 EK/C3 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10021311 EK/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21311 EK/C3
EAN/GTIN:
     7316577742230
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite B: 29 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 18,6 kN Tragzahlen statisch: 166 kN Referenzdrehzahl min-1: 5600 r min: 2 mm Innendurchmesser d: 55 mm Grenzdrehzahl min-1: 7500 Schultermaß D1: 96,2 mm Außendurchmesser D: 120 mm Spannhülse: H311 Baureihe: 213.. Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 11 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Käfigwerkstoff: Stahlblech Innendurchmesser Hülse d1: 50 mm Bauart: Pendelrollenlager Abziehhülse: AHX 311 Lagerluft Kennzeichen: C3 Tragzahlen dynamisch: 156 kN Schultermaß d2: 71,6 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 311
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
213..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
29 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
18,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7500
Innendurchmesser d:
55 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
50 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5600
Schultermaß D1:
96,2 mm
Schultermaß d2:
71,6 mm
Spannhülse:
H311
Tragzahlen dynamisch:
156 kN
Tragzahlen statisch:
166 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 21311 EK/C3, 10021311 EK/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 72,69*
€ 83,82*
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 76,55*
€ 87,89*
2 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 80,13*
€ 91,87*
1
€ 3,19*
ab € 80,16*
€ 91,87*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 84,88*
€ 93,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 280,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.