Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 100 L OHNE Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 80,2 cm Kunststoff beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler 100 L OHNE Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 80,2 cm Kunststoff beige
Wertstoffsammler 100 L OHNE Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 80,2 cm Kunststoff beige
Wertstoffsammler 100 L OHNE Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 80,2 cm Kunststoff beige
Wertstoffsammler 100 L OHNE Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 80,2 cm Kunststoff beige
Wertstoffsammler 100 L OHNE Deckel B 51,2 x T 53,3 x H 80,2 cm Kunststoff beige
Artikel-Nr.:
     866-RC12901-382-72
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     12901 382 71 beige
EAN/GTIN:
     4051612901014
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Wertstoffsammler 100 L mit Rädern - OHNE - Deckel

Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität. Farbcodierte Deckel für die Mülltrennung, so wie passende Müllbeutel und Piktogramme sind optional erhältlich.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie,Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: Korpus beige
  • Material: Polypropylen (Kunststoff), Radachse aus Stahl
  • Inhalt: 100 Liter (bis zu 75 kg belastbar)
  • Aussenabmessungen: B 51,2 x T 53,3 x H 80,0 cm)
  • Rad-Ø: 14,0 cm
  • Gewicht: 4,7 kg

Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
5016-20-BLU
ab € 48,79*
Zubehör
Eurobins
5016-10-BLU
ab € 38,62*
Zubehör
Eurobins
5016-00-BLU
ab € 44,15*
Zubehör
Newell Brands
12901 12902 beige
ab € 61,55*
Zubehör
Newell Brands
12901 12902 blau
ab € 61,57*
Zubehör
Newell Brands
12901 12902 gelb
ab € 61,56*
Zubehör
Newell Brands
12901 12902 grün
ab € 61,51*
Zubehör
Newell Brands
12901 12902 rot
ab € 61,50*
Zubehör
Newell Brands
12901 12902 schwarz
ab € 61,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.