Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 100 L B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler 100 L B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff gelb
Wertstoffsammler 100 L B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff gelb
Wertstoffsammler 100 L B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff gelb
Wertstoffsammler 100 L B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff gelb
Wertstoffsammler 100 L B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm Kunststoff gelb
Artikel-Nr.:
     866-RC12900-244-72
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     12901 12902 gelb
EAN/GTIN:
     4051612900048
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Wertstoffsammler 100 L mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel

Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität. Bei Bedarf kann der Deckel vom Behälter getrennt werden, wenn der Rollbehälter z.B. unter einen Tresen geschoben oder der Deckel ausgetauscht werden soll. Passende Müllbeutel und Piktogramme sind optional erhältlich.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: Korpus beige, Deckel gelb
  • Material: Polypropylen (Kunststoff), Radachse aus Stahl
  • Inhalt: 100 Liter (bis zu 75 kg belastbar)
  • Aussenabmessungen: B 51,2 x T 53,3 x H 85,2 cm (ohne Deckel H 80,0 cm)
  • Rad-Ø: 14,0 cm
  • Gewicht: 5,2 kg

Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
5016-20-BLU
ab € 48,74*
Zubehör
Eurobins
5016-10-BLU
ab € 38,72*
Zubehör
Eurobins
5016-00-BLU
ab € 43,98*
Zubehör
Newell Brands
12901 12902 beige
ab € 61,51*
Zubehör
Newell Brands
12901 12902 blau
ab € 61,51*
Zubehör
Newell Brands
12901 12902 grün
ab € 61,51*
Zubehör
Newell Brands
12901 12902 rot
ab € 61,22*
Zubehör
Newell Brands
12901 12902 schwarz
ab € 61,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.