| |
|
| Artikel-Nr.: 866-CC5016-00-BLU-1 Herst.-Nr.: 5016-00-BLU EAN/GTIN: 4051612501610 |
| |
|
| | |
| Abfallsack 175 L aus LDPE-Kunststoff 60 mµ für normale Beanspruchung Umweltfreundlicher Kunststoffsack mit Regeneratanteil für Entsorgung, Verpackung und Transport Nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmittel geeignet, hier 1A-Qualität ohne Regenerat verwenden Wie finde ich zu meinem Müllbehälter / Müllsackhalter den passenden Kunststoffsack? Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters / Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser messen und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang sollte kleiner sein als der Müllsackumfang. Spezifikationen Farbe: blau Material: LDPE (Polyethylen) mit Regeneratanteil, 60 mµ stark Inhalt: ca. 175 Liter Abmessungen: Breite 1000 x Höhe 1250 mm, Umfang 2000 mm Fertigungsart: Flachsack Verpackungseinheit: 1 Karton mit 100 Stück Gewicht: 13,6 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke blau, abfallsack, Müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, 5016, 5016-88, 5016-88-GRY |
| | |
| |