| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-2470956 Herst.-Nr.: 60011276 EAN/GTIN: 4065624011739 |
| |
|
| | |
| UC900 SS23 PE Datenkabel CAT-7 S/FTP A-02YSC2Y 4x2x0,56 PiMF (AWG 23) Einsatzbereich: Primär (Campus), IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5 16 MB, ISDN, TBDDI, ATM Geltende Normen: ISO/IEC 11801 2nd ed., EN 50173-1, in Anlehnung an IEC 61156-5 und EN 50288-4-1 Aufbau LeiterCu-Draht, blank 0,56 mm (AWG 23) IsolierungFoam-Skin Polyethylen, 1,4 mm Verseilung2 Adern zum Paar Paarabschirmungaluminiumbeschichtete Kunststoff-Verbundfolie Verseilung zur Seele4 Paare (PiMF) zur Seele GesamtabschirmungCu-Geflecht verzinnt SchutzmantelPE, schwarz, Wdd. 1,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Erdkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 7 netzwerkkabel schwarz, alarmkabel, draka datenkabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 65,00* | ab € 1,099* | € 1,379* | | | | | 20 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 1,20438* | € 1,51438* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,09523* | € 1,75523* | | | | Lager 8604 | 7 Tage | | | 1 | | € 69,00* | ab € 1,226* | € 1,956* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|