Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Verdrahtungskanal BA6600600BLAUB PVC BA6 60x60mm blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager Verdrahtungskanal BA6600600BLAUB PVC BA6 60x60mm blau
Hager Verdrahtungskanal BA6600600BLAUB PVC BA6 60x60mm blau
Artikel-Nr.:
     8604S-122885
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA6600600BLAUB
EAN/GTIN:
     4012740820462
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal höhe: 64,00
tehalit.BA6 Verdrahtungskanal-System Universell einsetzbarer Kanal mit Seitenstanzung, Stegabstand 10 mm. Lieferform:Unter- und Oberteil Bodenlochung Seitenstanzung Lieferlänge:2 m Lieferfarbe:grau (RAL 7030) Material:PVC hart Weitere Abmessungen siehe Katalog Leitungsführung+Raumanschlusssysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 7,99*
€ 11,18*
2
€ 5,46*
ab € 8,15*
€ 11,39*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 11,57*
Lager 8604
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 8,83*
€ 12,16*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 9,30*
€ 12,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,16*
€ 14,47
pro Meter
ab 4 Meter
€ 11,90*
€ 14,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,27*
€ 13,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,74*
€ 12,78
pro Meter
ab 40 Meter
€ 10,28*
€ 12,23
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 24,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B600603
ab € 0,85566*
Zubehör
Hager
B6006047030
ab € 0,42555*
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,94*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,35*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1488*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.