Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal bl BA6 64x60x2000mm m.OT Bodenl BA6600600BLAUB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154F34
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA6600600BLAUB
EAN/GTIN:
     4012740820462
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal höhe: 64,00
Verdrahtungskanal bl BA6 64x60x2000mm m.OT Bodenl BA6600600BLAUB
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
60 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
blau
Höhe:
64 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzabstand:
6 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 15,98*
€ 22,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,024*
€ 22,394*
€ 5,46*
ab € 16,35*
€ 22,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,64*
€ 23,18*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,59*
€ 25,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,394*
€ 26,64886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,924*
€ 26,08956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,864*
€ 24,82816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,824*
€ 23,59056
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,904*
€ 22,49576
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,024*
€ 19,06856
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,012* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B600603
ab € 0,86*
Zubehör
Hager
B6006047030
ab € 0,42*
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,45*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,31*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1485*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.