Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
Steitz Competition CP 4300 ESD NB Gr. 41
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8580-CP4300ESD-NB-41
Hersteller:
Steitz
Herst.-Nr.:
CP4300ESD-NB-41
EAN/GTIN:
4044348631010
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz Competition CP 4300 ESD NB Gr. 41 Halbschuh S2 SRC Textil, TPU, schwarz TPU Competition ESD Sohle Komposit-Zehenschutz
... >
Lager 8580
>
Plenty
>
Plenty-Export
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
antistatik schuhe
,
sicherheitshalbschuhe s2
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,43*
€ 99,96*
Lager 362
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 100,38*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 108,99*
Lager 8580
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 96,61*
€ 130,87*
Lager 114
Frei Haus
ab € 117,24*
€ 145,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,87*
€ 155,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,14*
€ 151,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,53*
€ 139,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,65*
€ 124,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,61*
€ 114,97
pro Paar
Lagerstand:
Lager 8580
Versand:
Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8580
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 39
Steitz
CP4300ESDNB39P
€ 100,94*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 42
Steitz
CP4300ESDNB42P
€ 100,15*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 43
Steitz
CP4300ESDNB43P
€ 99,90*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 45
Steitz
CP4300ESDNB45P
€ 108,19*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 46
Steitz
CP4300ESDNB46P
€ 100,74*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 47
Steitz
CP4300ESDNB47P
€ 101,96*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite XB, Größe 43
Steitz
CP4300ESDXB43P
€ 101,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.