Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
Steitz Secura Sicherheitshalbschuh Competition CP 4300 S2 ESD DGUV Gr. 41 NB
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5247481
Hersteller:
Steitz
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4044348631010
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz Secura Sicherheitshalbschuh Competition CP 4300 S2 ESD DGUV
Ausführung:
TPU Competition ESD, schwarz
Laufsohle mit 3 mm Profil und erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
Dämpfende Struktur im Fersenbereich
Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
Hitzebeständig bis ca. 120 °C
Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
Metallfreie Konstruktion
Standardmäßig mit STEITZ FLEXO-Verschlusssystem und herkömmlichen Schnürsenkeln
Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
•
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•
geschlossener Fersenbereich
•
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
•
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Größe:
41
Material:
Textil
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Fiberglas
ESD:
ja
Weite:
NB
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Steitz Secura
Sicherheitsklasse:
S2
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
... >
Arbeitsschuhe
>
Halbschuhe
>
Steitz Secura Sicherheitshalbschuh Competition CP 4300 S2 ESD DGUV
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
antistatik schuhe
,
sicherheitshalbschuhe s2
,
Steitz
,
Secura
,
Sicherheitshalbschuh
,
Competition
,
CP
,
4300
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,43*
€ 99,96*
Lager 362
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 100,38*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 108,99*
Lager 8580
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 96,61*
€ 130,87*
Lager 114
Frei Haus
ab € 117,24*
€ 145,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,96*
€ 118,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,03*
€ 114,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,81*
€ 108,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,83*
€ 102,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,43*
€ 92,14
pro Paar
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 39
Steitz
CP4300ESDNB39P
€ 100,94*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 42
Steitz
CP4300ESDNB42P
€ 100,15*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 43
Steitz
CP4300ESDNB43P
€ 99,90*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 45
Steitz
CP4300ESDNB45P
€ 108,19*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 46
Steitz
CP4300ESDNB46P
€ 100,74*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite NB, Größe 47
Steitz
CP4300ESDNB47P
€ 101,96*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitshalbschuh CP 4300, Kat.II, S2 SRC, Weite XB, Größe 43
Steitz
CP4300ESDXB43P
€ 101,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.