Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterarmschoner mit antiallergenen SeaCell-Fasern, 50 cm | Größe: L | Verfügbare Größen: 50 cm | Farbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterarmschoner mit antiallergenen SeaCell-Fasern, 50 cm | Größe: L | Verfügbare Größen: 50 cm | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     8580-140050-L
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     140050-L
EAN/GTIN:
     4018949140509
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel

Unterarmschoner mit antiallergenen SeaCell-Fasern, 50 cm | Größe: L | Verfügbare Größen: 50 cm | Farbe: weiß

Allergikergeeigneter Unterarmschoner aus SeaCell-Faser und beidseitigem Gummizugabschluss, 50 cm

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
L / 50 cm
Kat:
II
Material:
Baumwoll-/Polyesterstrick
Beschichtung:
keine
Normen:
EN 388;114XX;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
1 / 1 / 4 / X / X
Besonderheiten:
hautfreundlich, antiallergen, SeaCell-Faser, 50 cm
Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, arm schnittschutz, Handschutz, Unterarmschoner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
140030-L
ab € 54,50*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-L
ab € 58,10*
Ähnlich
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,81*
Ähnlich
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,69*
Ähnlich
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 66,87*
Ähnlich
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.