Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe ALLESSCHNEIDER Ø 300 mm Bohrung 25,40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe ALLESSCHNEIDER Ø 300 mm Bohrung 25,40 mm
Diamanttrennscheibe ALLESSCHNEIDER Ø 300 mm Bohrung 25,40 mm
Diamanttrennscheibe ALLESSCHNEIDER Ø 300 mm Bohrung 25,40 mm
Diamanttrennscheibe ALLESSCHNEIDER Ø 300 mm Bohrung 25,40 mm
Diamanttrennscheibe ALLESSCHNEIDER Ø 300 mm Bohrung 25,40 mm
Artikel-Nr.:
     8580-1331440300254
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     1331440300254
EAN/GTIN:
     4260630381337
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Der Allesschneider ist ein Multitalent beim Fliesenlegen und ermöglicht ein Trennen aller anfallenden Materialien mit nur einer Trennscheibe! 
Ob Rohr, Türschwelle, Türzarge oder was einem beim Fliesenlegen oder sonstigen Arbeiten noch so in die Quere kommt, diese Scheibe schafft sie alle.

Anwendungsbereich:

  • Metalle
  • Naturstein
  • Ziegel
  • Holz 
  • Doppelstegplatten (PVC)
  • Steinzeug
  • Marmor
  • GFK
  • Kunststoffe
  • Sicherheitsglas
  • Gummi 

Einsatz:

  • Winkelschleifer
  • Trennschleifer

Eigenschaften:

  • zum Schneiden fast aller Materialien, die bei Fliesenarbeiten vorkommen
  • vakuumbeschichtet für universellen Einsatz
  • kein lästiger Werkzeugwechsel mehr nötig
  • geeignet für Metalle, Naturstein, Holzwerkstoffe, Gummi etc.
  • Segmente in Kurzzahntechnik, sehr grobe Körnung für guten Abtrag 
  • passend für handelsübliche Winkelschleifer


Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,555*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,395*
€ 134,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,785*
€ 134,214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,155*
€ 129,894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,195*
€ 125,182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,555*
€ 106,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
1331440125222
ab € 17,146*
Zubehör
BTEC
1331440230222
ab € 37,433*
Zubehör
BTEC
1331440300200
ab € 89,572*
Zubehör
BTEC
1331440350200
ab € 99,4705*
Zubehör
BTEC
1331440350254
ab € 99,6105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.