Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 300 mm Bohrung 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 300 mm Bohrung 25,4 mm
Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 300 mm Bohrung 25,4 mm
Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 300 mm Bohrung 25,4 mm
Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 300 mm Bohrung 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     8580-1322015300254
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     1322015300254
EAN/GTIN:
     4260429336975
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm

Diamant-Trennscheiben geeignet für Trocken- und Nassschnitt für Winkelschleifer, Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen.
Die universell einsetzbare Trennscheibe, ideal für den Baustelleneinsatz, mit hervorragender Schnittigkeit durch Segmente in Turboausführung!

Anwendungsbereich:

  • allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen
  • Betondachsteine
  • Mauerwerk
  • Ziegel
  • Hochlochziegel
  • Stahlbeton

    Einsatz:

 

  • Winkelschleifer
  • Trennschleifer
  • Fugenschneider
  • Tischsägen

    Eigenschaften:

 

  • gesintert
  • eng gezahnt für präzise Schnittqualität
  • hoher Diamantsegmentbelag für gute Standzeitresultate
  • Segmenthöhe 13 mm (ab 230 mm Scheibendurchmesser = 15 mm)

    Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren.

Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
1322015115222
ab € 8,55*
Zubehör
BTEC
1322015125222
ab € 11,77*
Zubehör
BTEC
1322015150222
ab € 14,43*
Zubehör
BTEC
1322015178222
ab € 17,06*
Zubehör
BTEC
1322015230222
ab € 33,43*
Zubehör
BTEC
1322015350254
ab € 83,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.