Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 178 mm Bohrung 22,22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 178 mm Bohrung 22,22 mm
Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 178 mm Bohrung 22,22 mm
Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 178 mm Bohrung 22,22 mm
Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 178 mm Bohrung 22,22 mm
Artikel-Nr.:
     8580-1322015178222
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     1322015178222
EAN/GTIN:
     4260429336968
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 22,2mm

Diamant-Trennscheiben geeignet für Trocken- und Nassschnitt für Winkelschleifer, Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen.
Die universell einsetzbare Trennscheibe, ideal für den Baustelleneinsatz, mit hervorragender Schnittigkeit durch Segmente in Turboausführung!

Anwendungsbereich:

  • allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen
  • Betondachsteine
  • Mauerwerk
  • Ziegel
  • Hochlochziegel
  • Stahlbeton

    Einsatz:

 

  • Winkelschleifer
  • Trennschleifer
  • Fugenschneider
  • Tischsägen

    Eigenschaften:

 

  • gesintert
  • eng gezahnt für präzise Schnittqualität
  • hoher Diamantsegmentbelag für gute Standzeitresultate
  • Segmenthöhe 13 mm (ab 230 mm Scheibendurchmesser = 15 mm)

    Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren.

Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
1322015115222
ab € 8,62*
Zubehör
BTEC
1322015125222
ab € 11,80*
Zubehör
BTEC
1322015150222
ab € 14,42*
Zubehör
BTEC
1322015230222
ab € 33,50*
Zubehör
BTEC
1322015300254
ab € 65,29*
Zubehör
BTEC
1322015350254
ab € 83,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.