| |
|
| Artikel-Nr.: 8567-9100000203 Herst.-Nr.: G440 EAN/GTIN: 4100660005066 |
| |
|
| | |
| Universalreiniger, alkalischer Intensivreiniger Buzil Perfekt G440: gelbgrün, 10l Kanister Kraftreiniger G440 10l löst Öl/Fett alkalisch o.Salmiak 50-200ml/10l Alkalischer Intensivreiniger ohne Salmiaklöst öl- und fetthaltige Verschmutzungenoptimaler Erfolg im Automateneinsatzzur Grund- und Zwischenreinigung aller abwaschbaren, alkalibeständigen Oberflächenbei extremer Verschmutzung im Industriebereich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 Liter | Farbe: | gelbgrün | Inhaltsstoffe: | AQUA, TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, DECETH-8, SODIUM CUMENESULFONATE, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, DIMETHICONE, COLORANT, LINALOOL | Ursprungsland: | Deutschland |
Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Hochdruckreiniger-Konzentrat, Hochdruckreinigerkonzentrat, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schaumreiniger für Hochdruckreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger buzil 10 l, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 10 l, Intensivreiniger, alkalischer Intensivreiniger, Küchenreiniger, Kraftreiniger, Buzil, Buzil Perfekt G440, Buzil G440 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8567 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 26,93* | € 35,02* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,39* | € 36,42* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 27,58* | € 37,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 29,22* | € 38,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 29,18* | € 42,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8567 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,693* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 175,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8567 | | Versand: Lager 8567 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|