Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Perfekt G440, 10 Liter Kanister, Bodenreiniger, alkalischer Intensivreiniger, gelbgrün, ph-Wert 13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,3
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,3
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4157-G440-0010
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G440-0010
EAN/GTIN:
     4100660005066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser

Buzil Perfekt G440, 10 Liter Kanister, Bodenreiniger, alkalischer Intensivreiniger, gelbgrün, ph-Wert 13,5

Weitere Informationen:
Farbe:
gelbgrün
Anwendungsbereich:
Industriebetriebe, Werkstattböden, Großküchen und Gastronomie, lebensmittelverarbeitende Industrie Lösemittelempfindliche Böden
Produktvorteile:
Hervorragende Reinigungswirkung bei öligen und fettigen Verschmutzungen Schaumarm für Hochdruckreiniger geeignet RK-gelistet RE-gelistet angenehmer Duft
Wichtige Hinweise:
stets kaltes Wasser verwenden Flächen oder Gegenstände, die mit Lebensmittel direkt in Berührung kommen, durch sorgfältiges Spülen mit Wasser von Reinigungsrückständen befreien
Inhalt:
10 Liter
VE/Palette:
60 Kanister
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage GHS | Frachtkosten auf Anfrage
Gefahrenhinweis:
H290; kann gegenüber Metallen korrosiv sein H318; verursacht schwere Augenschäden

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 35,02*
2 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 27,39*
€ 36,42*
Lager 4157
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 27,58*
€ 37,25*
1
€ 6,95*
ab € 29,22*
€ 38,96*
1
€ 4,99*
ab € 29,18*
€ 42,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,758* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.