Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G440 Perfekt 10 L Küchen Kraftreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buzil G440 Perfekt 10 L Küchen Kraftreiniger
Buzil G440 Perfekt 10 L Küchen Kraftreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q28697
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G440-0010
EAN/GTIN:
     4100660005066
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser

Einsatzbereich

Für die Unterhalts-, Intensiv- und Grundreinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen.

Besonders geeignet für Werkstattböden und Industriebereiche.

Einsetzbar im Lebensmittel- und Küchenbereich.

Löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen.

Bewährt beim Einsatz in der Brandsanierung.

Produktvorteile/-eigenschaften

Hervorragende und kraftvolle Reinigungswirkung.
Geeignet für die Anwendung mit dem Hochdruckgerät und im Reinigungsautomat (schaumarm).
Unbedenklichkeitsgutachten für den Lebensmittelbereich.
RK-gelistet.
Angenehmer Duft.

Technische Daten

pH-Wert 13 - 14
Produkt-Farbe hellgrün
Gebindegröße/Art 12 x 1 l Flasche im Karton
10 Liter Kanister
200 l / 750 l Mehrweggebinde

Anwendung und Dosierung

Für den Industriebereich.
Für den Lebensmittelbereich.
Für alkalibeständige Bodenbeläge.
Für alkalibeständige Oberflächen.

Unterhaltsreinigung: 50 - 200 ml/10 l Wasser.
Mit klarem Wasser nachspülen.

Automatenreinigung: 50 - 200 ml/10 l Wasser.

Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Xi Reizend.
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: -- --

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Flächen oder Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind durch sorgfältiges Spülen mit Wasser von Produktrückständen zu befreien!

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Hochdruckreiniger-Konzentrat, Hochdruckreinigerkonzentrat, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schaumreiniger für Hochdruckreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger buzil 10 l, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 10 l, RK-gelistet, Kraftreiniger, Bodenreiniger, Oberflächenreiniger, Werkstattböden, Lebensmittelbereich, Küchenbereich, Brandsanierung, Reinigungsautomat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 35,29*
2 Tage
62
1
€ 5,00*
ab € 27,33*
€ 36,54*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 27,69*
€ 37,43*
1
€ 6,95*
ab € 29,14*
€ 39,18*
Lager 1608
1
€ 4,99*
ab € 29,37*
€ 42,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,937* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.