| |
|
| Artikel-Nr.: 121-92G44010 Herst.-Nr.: G440-0010 EAN/GTIN: 4100660005066 |
| | |
|
| | |
| Kraft- und Schaumreiniger Perfekt G 440 10 Ltr. Buzil Löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Geprüft für den Lebensmittelbereich. Geeignet für Automaten und Hochdruckreiniger. RK-gelistet. Bewährt im Einsatz bei Brandsanierungen. Anwendung: Auf allen alkalibeständigen Materialien und Oberflächen, besonders in Werkstätten, Küchen und Industrie. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H318 Verursacht schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettreiniger, Hochdruckreiniger-Konzentrat, Hochdruckreinigerkonzentrat, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Schaumreiniger für Hochdruckreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger buzil 10 l, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 10 l, Alkalischer, Kraftreiniger |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 26,74* | € 34,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,35* | € 36,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 27,72* | € 37,24* | | | | Lager 121 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 29,30* | € 38,95* | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 29,26* | € 42,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 121 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,93* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 121 | | Versand: Lager 121 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|