Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno CAD-Plotterpapier reproCAD, 80 g/m², 91,4cm x 100m, weiß, 1 Rolle


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-4100000176
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     025208091109
EAN/GTIN:
     4011211048435
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier

inapa tecno CAD-Plotterpapier reproCAD, 80 g/m², 91,4cm x 100m, weiß, 1 Rolle

Das neue inapa tecno repro cad ist ein opakes Qualitäts-Kopierpapier, das sich durch eine überdurchschnittliche Weiße (CIE 169) bei höherem Flächengewicht auszeichnet.Dank Inkjet-Eignung ist es auch auf Plottern einsetzbar.inapa tecno repro cad überzeugt in der internen und externen Verwendung und unterstreicht die Qualität Ihrer Arbeit und das Image Ihres Unternehmens. Für professionelle Anwender werden inapa tecno premium und repro cad mit größerem Rollenkern (3") und höherer Lauflänge geliefert.

.

Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
91,4cm x 100m
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
1 Stück
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Kopierpapierrolle, Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, plotterpapier 80g 914 mm x 100 m, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier weiß, indoorkalt, Complott, Officepapier, Office Papier, Inapa Deutschland, 80 g/m², 80g, 80 g/qm, Großformatpapiere, Plotterpapiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterpapier 80 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 14,00* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
025208059109
ab € 9,98*
Ähnlich
Inapa
025208062109
ab € 10,26*
Ähnlich
Inapa
025208084109
ab € 14,47*
Ähnlich
Inapa
025309010129
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.