Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrolle für Bürogeräte, inapa tecno premium: 75 g/m², 84,1cm x 175m, 1 Stück


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-4100000163
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     4100000163
EAN/GTIN:
     4011211048503
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Kopierpapierrolle

Papierrolle für Bürogeräte, inapa tecno premium: 75 g/m², 84,1cm x 175m, 1 Stück

Unser speziell auf xerografische Groß-Reprosysteme abgestimmtes Sortiment deckt weitestgehend alle Bedarfsfälle des technischen Büros optimal ab. Die Rollen zeichnen sich durch hohe Weiße bei bestmöglicher Opazität aus und bieten ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

.

Weitere Informationen:
Grammatur:
75 g/m²
Format:
84,1 cm x 175m
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
1 Stück
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, reprokopierpapier 841mmx175m, reprokopierpapier 175m, reprokopierpapier 75g, Kopierpapier, Druckerpapier, Officepapier, Inapa Deutschland, Digitaldruck Papier, Digitalpapiere, 75 g/m², 75g, 75 g/qm, Papierrolle, Rollenpapier, Papier Meterware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,20*
€ 26,42
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
4100000156
ab € 19,001*
Ähnlich
Inapa
4100000158
ab € 21,8182*
Ähnlich
Inapa
4100000160
ab € 28,2814*
Ähnlich
Inapa
4100000162
ab € 29,0644*
Ähnlich
Inapa
4100000165
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.