Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrolle für Bürogeräte, inapa tecno premium: 75 g/m², 59,4cm x 175m, 2 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-4100000160
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     4100000160
EAN/GTIN:
     4011211048527
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Kopierpapierrolle

Papierrolle für Bürogeräte, inapa tecno premium: 75 g/m², 59,4cm x 175m, 2 Stück

Unser speziell auf xerografische Groß-Reprosysteme abgestimmtes Sortiment deckt weitestgehend alle Bedarfsfälle des technischen Büros optimal ab. Die Rollen zeichnen sich durch hohe Weiße bei bestmöglicher Opazität aus und bieten ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

.

Weitere Informationen:
Grammatur:
75 g/m²
Format:
59,4cm x 175 m
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
2 Stück
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Rollenkopierpapier, reprokopierpapier 594mmx175m, reprokopierpapier 175m, reprokopierpapier 75g, Kopierpapier, Druckerpapier, Officepapier, Inapa Deutschland, Digitaldruck Papier, Digitalpapiere, 75 g/m², 75g, 75 g/qm, Papierrolle, Rollenpapier, Papier Meterware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,1914*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 14,0957* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 46,1322*
€ 54,89732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,3314*
€ 39,66437
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,1214*
€ 37,03447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,2914*
€ 36,04677
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 28,1914*
€ 33,54777
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
4100000156
ab € 18,951*
Ähnlich
Inapa
4100000158
ab € 21,6782*
Ähnlich
Inapa
4100000162
ab € 29,0144*
Ähnlich
Inapa
4100000163
ab € 18,57*
Ähnlich
Inapa
4100000165
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.